Utgått

Osram - 64361 HLX-Z 150W-15 PK30D - 4008321345714

Ledvance
KopierKopier
Osram - 64361 HLX-Z 150W-15 PK30D

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Effekt - 150 W

  • Merkestrøm - 6,6 A

  • Lysstrøm - 3600 lm

  • Sokkel - PK30d

  • Teknologi - Halogenlampe

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321345714

Elnummer

3720298

Leverandørens varenummer

4008321345714

Typebeskrivelse

3720298

Effekt:

150 W

Merkestrøm:

6,6 A

Lysstrøm:

3600 lm

Sokkel:

PK30d

Teknologi:

Halogenlampe

Airport lampe, elnummer legges ned.