Osram - 64382 HLX-A 200-15 PK30D - 4008321345738
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Effekt - 200 W
Merkestrøm - 6,6 A
Lysstrøm - 4800 lm
Sokkel - PK30d
Teknologi - Halogenlampe
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321345738
Elnummer
3720249
Leverandørens varenummer
4008321345738
Typebeskrivelse
3720249
Effekt:
200 W
Merkestrøm:
6,6 A
Lysstrøm:
4800 lm
Sokkel:
PK30d
Teknologi:
Halogenlampe
Airport lampe. Erstatter 3719017., elnummer legges ned.


