Utgått

Osram - 64494 70W 230V B15D - 4008321393746

Ledvance
KopierKopier
Osram - 64494 70W 230V B15D

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 70 W

  • Lysstrøm - 1180 lm

  • Sokkel - B15d

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2800 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321393746

Elnummer

3741004

Leverandørens varenummer

4008321393746

Typebeskrivelse

3741004

Lampeeffekt:

70 W

Lysstrøm:

1180 lm

Sokkel:

B15d

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2800 K

Lampespenning:

230...230 V

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Buet glass:

nei

Diameter:

13 mm

Total lengde:

80 mm

UV-beskyttelse:

Ja

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

70 kWh

Middels levetid:

2000 h

Halolux Ceram er en briljant rørformet Klar lyskilde for nettspenning med keramisk B15D sokkel for spotlights og bredstrålere, Effekt 70W, spenning 230V, 2800K, 1180lm, Ra 100, mål: L= 80mm d= 13mm, levetid 2000t, energiklasse D