Utgått

Osram - 64498 150W 230V B15D - 4008321393784

Ledvance
KopierKopier
Osram - 64498 150W 230V B15D

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 150 W

  • Lysstrøm - 2870 lm

  • Sokkel - B15d

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2900 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321393784

Elnummer

3741006

Leverandørens varenummer

4008321393784

Typebeskrivelse

3741006

Lampeeffekt:

150 W

Lysstrøm:

2870 lm

Sokkel:

B15d

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2900 K

Lampespenning:

230...230 V

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Buet glass:

nei

Diameter:

13 mm

Total lengde:

86 mm

UV-beskyttelse:

Ja

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

150 kWh

Middels levetid:

2000 h

Halolux Ceram er en briljant rørformet Klar lyskilde for nettspenning med keramisk B15D sokkel for spotlights og bredstrålere, Effekt 150W, spenning 230V, 2900K, 2870lm, Ra 100, mål: L= 86mm d= 13mm, levetid 2000t, energiklasse D