Osram - 64499 200W 230V B15D - 4008321393807
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 205 W
Lysstrøm - 4200 lm
Sokkel - B15d
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321393807
Elnummer
3741007
Leverandørens varenummer
4008321393807
Typebeskrivelse
3741007
Lampeeffekt:
205 W
Lysstrøm:
4200 lm
Sokkel:
B15d
Modell / utførelse:
Klar
Fargetemperatur:
3000 K
Lampespenning:
230...230 V
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Buet glass:
nei
Diameter:
15 mm
Total lengde:
98 mm
UV-beskyttelse:
Ja
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
205 kWh
Middels levetid:
2000 h


