Osram - 64541 B ES 18W 240V E14 - 4008321934307
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 20 W
Lysstrøm - 235 lm
Sokkel - E14
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321934307
Elnummer
3710747
Leverandørens varenummer
4008321934307
Typebeskrivelse
3710747
Lampeeffekt:
20 W
Lysstrøm:
235 lm
Sokkel:
E14
Modell / utførelse:
Klar
Fargetemperatur:
2700 K
Lampespenning:
240...240 V
Lampeform:
Stearinlys
Buet glass:
nei
Diameter:
35 mm
Total lengde:
97 mm
UV-beskyttelse:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
20 kWh
Middels levetid:
2000 h


