Utgått

Osram - 64684 ECO 48W 240V R7S 10XBLI1 - 4008321977618

Ledvance
KopierKopier
Osram - 64684 ECO 48W 240V R7S 10XBLI1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 48 W

  • Lysstrøm - 750 lm

  • Sokkel - R7s

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2900 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321977618

Elnummer

3710107

Leverandørens varenummer

4008321977618

Typebeskrivelse

3710107

Lampeeffekt:

48 W

Lysstrøm:

750 lm

Sokkel:

R7s

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2900 K

Lampespenning:

240...240 V

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Buet glass:

nei

Diameter:

12 mm

Total lengde:

74,9 mm

UV-beskyttelse:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

48 kWh

Middels levetid:

2000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

To soklet halogenstav, effekt 48W, spenning 240V, sokkel R7S, fargetemperatur 2800K, 750lm tilsvarer 60W Standard, mål: L= 74,9mm, d= 12mm,levetid 2000t, energiklasse D, 1pk Blister