Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - 64698 ECO 160W 240V R7S 10XBLI - 4008321977779

Ledvance
KopierKopier
Osram - 64698 ECO 160W 240V R7S 10XBLI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 160 W

  • Lysstrøm - 3100 lm

  • Sokkel - R7s

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2900 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321977779

Elnummer

3710110

Leverandørens varenummer

4008321977779

Typebeskrivelse

3710110

Lampeeffekt:

160 W

Lysstrøm:

3100 lm

Sokkel:

R7s

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2900 K

Lampespenning:

240...240 V

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Buet glass:

nei

Diameter:

12 mm

Total lengde:

114,2 mm

UV-beskyttelse:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

160 kWh

Middels levetid:

2000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

To soklet halogenstav, effekt 160W, spenning 240V, sokkel R7S, fargetemperatur 2900K, 3100lm tilsvarer 200W Standard, mål: L= 114,2mm, d= 12mm,levetid 2000t, energiklasse D, 1pk Blister

Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien