Utgått

Osram - 64723 ECO 14W 12V G4 BLI - 4008321932655

Ledvance
KopierKopier
Osram - 64723 ECO 14W 12V G4 BLI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 14 W

  • Lysstrøm - 230 lm

  • Sokkel - G4

  • Fargetemperatur - 2800 K

  • Lampespenning - 12...12 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321932655

Elnummer

3710232

Leverandørens varenummer

4008321932655

Typebeskrivelse

3710232

Lampeeffekt:

14 W

Lysstrøm:

230 lm

Sokkel:

G4

Fargetemperatur:

2800 K

Lampespenning:

12...12 V

Diameter:

10 mm

Total lengde:

33 mm

Egnet for bakerovn:

nei

UV-beskyttelse:

nei

Aksial glødetråd:

Ja

Lavtrykksteknikk:

nei

Infrarødteknikk:

nei

Modell / utførelse:

Klar

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

15 kWh

Middels levetid:

4000 h

SST 4000 er Liten lavvolt Halogenlampe uten reflektor G4 stiftsokkel er egnet for lavtbyggende møbeldownlights, aksial spiral, effekt 14W, fargetemperatur 2800K, spenning 12V, sokkel G4, 230lm tilsvarer 20W Standard halogen, mål: L= 33mm Ø= 10mm, levetid 4000t, energiklasse C, 1stk blisterpakning