Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - 64820 ST FL 35W 240V GU10 2 pk - 4052899181113

Ledvance
KopierKopier
Osram - 64820 ST FL 35W 240V GU10 2 pk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 35 W

  • Sokkel - GU10

  • Strålingsvinkel - 35 °

  • Fargetemperatur - 2700 K

  • Middels levetid - 2000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899181113

Elnummer

3710745

Leverandørens varenummer

4052899181113

Typebeskrivelse

3710745

Lampeeffekt:

35 W

Sokkel:

GU10

Strålingsvinkel:

35 °

Fargetemperatur:

2700 K

Middels levetid:

2000 h

Lampespenning:

240...240 V

Lysstyrke:

570 cd

Diameter:

51 mm

Total lengde:

55 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

35 kWh

Halogen reflektorlampe GU10 med aluminiumsreflektor, effekt 35W, fargetemperatur 2700K, spenning 240V, sokkel GU10, 230lm og 570cd, 35° utstrålingsvinkel, mål: L= 53mm Ø= 51mm, levetid 2000t, energiklasse D, dimbar, 2pk blister