Utgått

Osram - 64824 ST FL 50W 240V GU10 2 pk - 4052899181137

Ledvance
KopierKopier
Osram - 64824 ST FL 50W 240V GU10 2 pk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 50 W

  • Sokkel - GU10

  • Strålingsvinkel - 35 °

  • Fargetemperatur - 2800 K

  • Middels levetid - 2000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899181137

Elnummer

3710761

Leverandørens varenummer

4052899181137

Typebeskrivelse

3710761

Lampeeffekt:

50 W

Sokkel:

GU10

Strålingsvinkel:

35 °

Fargetemperatur:

2800 K

Middels levetid:

2000 h

Lampespenning:

240...240 V

Lysstyrke:

900 cd

Diameter:

51 mm

Total lengde:

53 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

50 kWh

Halogenlamper normalspenning stiftsokkel m/reflektor. 50 watt, GU10 sokkel.