Utgått

Osram - 64831 ST FL 20W 240V GU10 2 pk - 4052899181052

Ledvance
KopierKopier
Osram - 64831 ST FL 20W 240V GU10 2 pk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 20 W

  • Sokkel - GU10

  • Strålingsvinkel - 35 °

  • Fargetemperatur - 2700 K

  • Middels levetid - 2000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899181052

Elnummer

3710740

Leverandørens varenummer

4052899181052

Typebeskrivelse

3710740

Lampeeffekt:

20 W

Sokkel:

GU10

Strålingsvinkel:

35 °

Fargetemperatur:

2700 K

Middels levetid:

2000 h

Lampespenning:

240...240 V

Lysstyrke:

230 cd

Diameter:

51 mm

Total lengde:

55 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

20 kWh

Halogenlamper normalspenning stiftsokkel m/reflektor. 20 watt, GU10 sokkel, 100lm, 230cd, Fargetemperatur 2700K, mål: L=55mm Ø=51mm, levetid 2000 timer, energiklasse D