Osram - 66720 ECO 20W 240V G9 BLI - 4008321945419
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 20 W
Lysstrøm - 235 lm
Sokkel - G9
Fargetemperatur - 2700 K
Lampespenning - 240...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321945419
Elnummer
3710230
Leverandørens varenummer
4008321945419
Typebeskrivelse
3710230
Lampeeffekt:
20 W
Lysstrøm:
235 lm
Sokkel:
G9
Fargetemperatur:
2700 K
Lampespenning:
240...240 V
Diameter:
14 mm
Total lengde:
43 mm
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
20 kWh
Middels levetid:
2000 h


