Utgått

Osram - AquaLED 2 L 230V 830 CG 10° - 0XA97371WE100

Siteco
KopierKopier
Osram - AquaLED 2 L 230V 830 CG 10°

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsfarge - Aluminium

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

  • Lysfarge - Hvit

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321988898

Elnummer

3240262

Leverandørens varenummer

0XA97371WE100

Typebeskrivelse

3240262

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsfarge:

Aluminium

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Type avdekning:

Skive

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

UHF:

nei

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driver inkludert:

Ja

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

360...360 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Diameter:

164 mm

Innfellingsdiameter:

140 mm

AquaLED® 2 L, armatur, primær lystekn. skjerm: dekkglass, fra glass, klar, monteringstype: innfelling, for 1 x LED-modul lysfarge: varmhvit, forkoblingsenhet: HF, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, armaturhus, fra presstøpt aluminium, diameter: 164 mm, øvre skjerm, fra rustfritt stål, kapslingsgrad (totalt): IP67, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), testmerking: CE, slagfasthet: IK09. ** Utgått.