Utgått

Osram - ARKTIKA-P LED 3000K 45W G1 - 4008321867704

Siteco
KopierKopier
Osram - ARKTIKA-P LED 3000K 45W G1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321867704

Elnummer

3372408

Leverandørens varenummer

4008321867704

Typebeskrivelse

3372408

ARKTIKA, en kun 8mm ultra-tynn 45W LED pendelarmatur direkte/indirekte skaper et blendingsfritt lys i kontormiljøer, armaturhus i hvit pulverlakkert aluminium RAL 9016 og polykarbonat, primær avblending med kuberaster, blendingstall UGR 19, lysutstråling: 3000lm 100° direkte/1000lm indirekte, monteringstype: nedhengt montering i to 1500mm lange justerbare wire fra slank baldakin inneholdende elektronisk forkobling, effekt 45W, lysutbytte 3942lm, lysfarge 3000K, Ra-indeks >80, ekstern forkoblingsenhet: Osram OT FIT35 700, med 3-polet klemme, spenning: 220..240V, 50/60Hz, lengde armatur: 1250 mm, bredde: 120 mm, høyde: 8mm, baldakin mål: 700x69x32mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), levetid 50.000t L80B50
**Utgått