Osram - BA-DS-PL 865 G15 - 4052899245891
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 100...100 W
Spenningstype - DC
Lysfarge i henhold til EN 12464-1 - Dagslys hvit > 5300 K
Fargetemperatur - 6500...0 K
Lysstrøm - 298...298 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899245891
Elnummer
3368050
Leverandørens varenummer
4052899245891
Typebeskrivelse
3368050
Lampeeffekt:
100...100 W
Spenningstype:
DC
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Dagslys hvit > 5300 K
Fargetemperatur:
6500...0 K
Lysstrøm:
298...298 lm
Egnet for konstant strøm:
nei
Egnet for konstant spenning:
Ja
Eksternt betjeningsapparat påkrevet:
Ja
Driftstrøm:
4160...4160 mA
Driftsspenningsområde:
24...24 V
Lampespenning:
24...24 V
Antall LED:
12
Form:
Andre
Farge:
Hvit
Tilkoblingstype:
Andre
Egnet for allmennbelysning:
Ja
Egnet for trafikklys:
nei
Egnet for diverse veiskilt:
nei
Egnet for skinnegående trafikk:
nei
For trafikkinformasjonstavler:
nei
Lengde:
6400 mm
Bredde:
56 mm
Høyde:
12,1 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Middels levetid:
50000 h


