Osram - BA-XL-PL 830 G15 - 4052899245853
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Spenningstype - DC
Fargetemperatur - 3000...0 K
Lysstrøm - 70...70 lm
Egnet for konstant strøm - nei
Egnet for konstant spenning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899245853
Elnummer
3368054
Leverandørens varenummer
4052899245853
Typebeskrivelse
3368054
Spenningstype:
DC
Fargetemperatur:
3000...0 K
Lysstrøm:
70...70 lm
Egnet for konstant strøm:
nei
Egnet for konstant spenning:
Ja
Eksternt betjeningsapparat påkrevet:
Ja
Driftstrøm:
4160...4160 mA
Lampespenning:
24...24 V
Antall LED:
6
Form:
Andre
Farge:
Hvit
Tilkoblingstype:
Andre
Egnet for allmennbelysning:
Ja
Egnet for trafikklys:
nei
Egnet for diverse veiskilt:
nei
Egnet for skinnegående trafikk:
nei
For trafikkinformasjonstavler:
nei
Lengde:
15820 mm
Bredde:
35 mm
Høyde:
17 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Middels levetid:
50000 h


