Osram - BX-L-PL 830 G15 - 4052899200517
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 60...60 W
Spenningstype - DC
Lysfarge i henhold til EN 12464-1 - Varm, hvit, <3300 K
Fargetemperatur - 3000...0 K
Lysstrøm - 430...430 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED-modul
EAN/GTIN
4052899200517
Elnummer
3368059
Leverandørens varenummer
4052899200517
Typebeskrivelse
3368059
Lampeeffekt:
60...60 W
Spenningstype:
DC
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Fargetemperatur:
3000...0 K
Lysstrøm:
430...430 lm
Egnet for konstant strøm:
nei
Egnet for konstant spenning:
Ja
Eksternt betjeningsapparat påkrevet:
Ja
Driftstrøm:
5000...5000 mA
Driftsspenningsområde:
12...12 V
Lampespenning:
12...12 V
Antall LED:
3
Form:
Andre
Farge:
Hvit
Lysstyrke:
1520 cd
Tilkoblingstype:
Andre
Egnet for allmennbelysning:
Ja
Egnet for trafikklys:
nei
Egnet for diverse veiskilt:
nei
Egnet for skinnegående trafikk:
nei
For trafikkinformasjonstavler:
nei
Lengde:
300 mm
Bredde:
35 mm
Høyde:
19 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Middels levetid:
50000 h


