Osram - BX-L-PL 840 G15 - 4052899200968
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 60...0 W
Spenningstype - DC
Fargetemperatur - 4000...0 K
Egnet for konstant strøm - nei
Egnet for konstant spenning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899200968
Elnummer
3368060
Leverandørens varenummer
4052899200968
Typebeskrivelse
3368060
Lampeeffekt:
60...0 W
Spenningstype:
DC
Fargetemperatur:
4000...0 K
Egnet for konstant strøm:
nei
Egnet for konstant spenning:
Ja
Eksternt betjeningsapparat påkrevet:
Ja
Driftstrøm:
5000...5000 mA
Lampespenning:
12...12 V
Antall LED:
3
Form:
Andre
Farge:
Hvit
Tilkoblingstype:
Andre
Egnet for allmennbelysning:
Ja
Egnet for trafikklys:
nei
Egnet for diverse veiskilt:
nei
Egnet for skinnegående trafikk:
nei
For trafikkinformasjonstavler:
nei
Lengde:
3600 mm
Bredde:
35 mm
Høyde:
19,4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Middels levetid:
50000 h


