Osram - CENTRA-LAMPER MATTE E27 - 4050300010915
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 100 W
Sokkel - E27
Modell / utførelse - Matt / frostet
Egnet for bakerovn - nei
Egnet for kjøler - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300010915
Elnummer
3712110
Leverandørens varenummer
4050300010915
Typebeskrivelse
3712110
Lampeeffekt:
100 W
Sokkel:
E27
Modell / utførelse:
Matt / frostet
Egnet for bakerovn:
nei
Egnet for kjøler:
nei
Lampespenning:
230...230 V
Lysstrøm:
1000 lm
Lampeform:
Pæreform
Farge:
Andre
Diameter:
60 mm
Total lengde:
107,5 mm
Støtsikker:
Ja
Spesiell anvendelse:
Andre
Kullfibertråd:
nei
Krypton:
nei
Multiviklet glødetråd:
nei
Splitterbeskyttelse:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
100 kWh
Middels levetid:
1000 h


