Osram - CFL SCUARE 16W/835 4-pin GR10Q - 4050300816876
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 16 W
Lysstrøm - 1050 lm
Sokkel - GR10q
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 3500 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
CFL SQUARE
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4050300816876
Elnummer
3860904
Leverandørens varenummer
4050300816876
Typebeskrivelse
3860904
Lampeeffekt:
16 W
Lysstrøm:
1050 lm
Sokkel:
GR10q
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
3500 K
Lysfarge:
835
Middels levetid:
13000 h
Diameter:
0 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Total lengde:
138 mm
Integrert starter:
nei
Amalgamteknologi:
nei
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
1
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
18 kWh
Med lampebetegnelse:
Andre