Osram - Classic P Eco 64542 28w B22 - 4008321952950
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 30 W
Lysstrøm - 405 lm
Sokkel - B22d
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321952950
Elnummer
3720002
Leverandørens varenummer
4008321952950
Typebeskrivelse
3720002
Lampeeffekt:
30 W
Lysstrøm:
405 lm
Sokkel:
B22d
Modell / utførelse:
Klar
Fargetemperatur:
2700 K
Lampespenning:
240...240 V
Lampeform:
Pæreform
Buet glass:
nei
Diameter:
45 mm
Total lengde:
72,5 mm
UV-beskyttelse:
Ja
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
30 kWh
Middels levetid:
2000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


