Osram - DALI CON/220-240 1-10 SO 16X1 OSRAM - 4050300639802
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Signalomformer
Bredde - 64 mm
Høyde - 90 mm
Dybde - 72 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300639802
Elnummer
3359145
Leverandørens varenummer
4050300639802
Typebeskrivelse
3359145
Modell / utførelse:
Signalomformer
Bredde:
64 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
72 mm
Converter fra DALI til 1...10V, dvs den kan benyttes der man ønsker å kontrollere 1-10V armaturer via et DALI-system. DIN-skinne montering, maks signal Ut 100mA, 0...10V 5mA aktiv, lasten kobles over reléutgang maks 5A, primærspenning 220-240V 50/60Hz, Ta 0...+45°C, mål: 72x64x90mm, kan benyttes som Touch DIM, IP20


