Osram - DALI EASY llI - 4008321053046
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontrollenhet
Bredde - 30 mm
Høyde - 189 mm
Dybde - 21 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321053046
Elnummer
3359221
Leverandørens varenummer
4008321053046
Typebeskrivelse
3359221
Modell / utførelse:
Kontrollenhet
Bredde:
30 mm
Høyde:
189 mm
Dybde:
21 mm
Easy Color Control er et programmérbart lysstyringssystem som kan kontrollere systemkomponenter basert på DALI. Det finnes 4-kanals kontroller spesielt for LED (OT EASY 60) eller én som kan styre alle DALI-forkoblinger (DALI EASY III). Programmering kan enkelt gjøres via fjernkontroll og IR-mottaker eller med softwaren EASY PC KIT med USB-grensesnitt.


