Osram - DALI EASY RMC 25X1 - 4008321053152
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Trykkdimmer/IR-styremodul
Bredde - 57 mm
Høyde - 120 mm
Dybde - 26 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321053152
Elnummer
3359216
Leverandørens varenummer
4008321053152
Typebeskrivelse
3359216
Modell / utførelse:
Trykkdimmer/IR-styremodul
Bredde:
57 mm
Høyde:
120 mm
Dybde:
26 mm
Trådløs IR hånd-sender for EASY lysstyring, kommuniserer med IR mottaker EASY IR CI, maks senderavstand 10-15m, direkte kontroll av 4 kanaler, 4 lysscenarier, sekveksstyring med valgfri innstilling av tid, digitalt display for kontroll av kanaler og andre innstillinger. Materiale i alu-farget kunststoff, mål 120x57x26mm, veggholder er inkludert i pakken


