Osram - DALI eco Master Remote Lysstyring DALIeco System - 4,00832E+12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 45 mm
Høyde - 13 mm
Dybde - 230 mm
Diameter - 230 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899195967
Elnummer
4515530
Leverandørens varenummer
4,00832E+12
Typebeskrivelse
4515530
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
45 mm
Høyde:
13 mm
Dybde:
230 mm
Diameter:
230 mm
Med IFTTT-støtte:
Ja
Dette er et DALI basert styringssystem med sensorer for tilstedeværelse- og eller daglyskontroll. Kontrollenheten kan styre inntil 32 stk DALI forkoblinger fordelt på 2 kanaler. Programmeringen gjøres enkelt ved hjelp av fjernkontroll (DALIeco Remote). Det følger også med et PC kit som gjør det mulig å programmere fjernkontroll også ved hjelp av et PC program som kan lastes ned fra Osram sin hjemmeside.


