Osram - DALI eco User Remote Lysstyring DALIeco System - 4,00832E+12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 33 mm
Høyde - 10 mm
Dybde - 230 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321826435
Elnummer
4515531
Leverandørens varenummer
4,00832E+12
Typebeskrivelse
4515531
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
33 mm
Høyde:
10 mm
Dybde:
230 mm
En IR håndholdt fjernkontroll for DALIeco, basert på brukergrensesnitt. Uavhengig dimming av to grupper, lagring og henting av 4 favoritter, deaktivering av tilstedeværelse mulig. Ved avansert programmering av armaturene, må Master Remote 4008321988669 benyttes.


