Osram - DALI LS/PD CI - 4052899930292
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Multisensor
Bredde - 80 mm
Høyde - 55 mm
Dybde - 80 mm
Diameter - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899930292
Elnummer
4518614
Leverandørens varenummer
4052899930292
Typebeskrivelse
4518614
Modell / utførelse:
Multisensor
Bredde:
80 mm
Høyde:
55 mm
Dybde:
80 mm
Diameter:
80 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Dagslys-og tilstedeværelsesensor for DALI installasjoner. Kan benyttes sammen med Osram DALI Professional eller tilsvarende styringssystemer. For innfelling i tak. Lysregulerer i området 20….800lx.


