Osram - DALI LS/PD LI - 4052899043954
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Multisensor
Bredde - 15 mm
Høyde - 17 mm
Dybde - 48 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899043954
Elnummer
4518601
Leverandørens varenummer
4052899043954
Typebeskrivelse
4518601
Modell / utførelse:
Multisensor
Bredde:
15 mm
Høyde:
17 mm
Dybde:
48 mm
Diameter:
0 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Dali sensor med lys- og tilstedeværelsesdetektor. Sensoren er for innfelling i armatur med deteksjonsområde på 7m ved 5m monteringshøyde. Lysreguleres fra 20….800 lux.Tilgjengelig også for innfelling og påvegg montasje.


