Osram - DALI MCU TW FS1 - 4052899465916
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontrollenhet
Bredde - 80 mm
Høyde - 80 mm
Dybde - 80 mm
Diameter - 95 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899465916
Elnummer
1400034
Leverandørens varenummer
4052899465916
Typebeskrivelse
1400034
Modell / utførelse:
Kontrollenhet
Bredde:
80 mm
Høyde:
80 mm
Dybde:
80 mm
Diameter:
95 mm
Lys styring, Dali dimming TW Tuneble White, Dynamisk hvit


