Osram - DALI MULTI 3/100-240 DIM - 4050300802084
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontrollenhet
Bredde - 30 mm
Høyde - 21 mm
Dybde - 189 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300802084
Elnummer
3359117
Leverandørens varenummer
4050300802084
Typebeskrivelse
3359117
Modell / utførelse:
Kontrollenhet
Bredde:
30 mm
Høyde:
21 mm
Dybde:
189 mm
DALI Multi 3-kontroller for innbygging, med Modular inngang for lys-og tilstedeværelse dektektor, kan styre inntil 32 stk DALI reaktorer, inntil 10 ulike innstillinger kan aktiveres via Set-velger og kontrolllampe, Hurtigkoblinger på begge sider, for frittstående montering må LMS CI BOX med strekkavlasting bestilles separat. primærspenning 230V AC 50/60Hz, effektforbruk 5W, mål: 189x30x21mm, Ta 0....+50°C, IP20


