Osram - DALI PRO CON-4 RTC Lysstyring DALI Professional - 4,00832E+12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lysføler
Bredde - 160 mm
Høyde - 62 mm
Dybde - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LMS
EAN/GTIN
4008321710871
Elnummer
4515532
Leverandørens varenummer
4,00832E+12
Typebeskrivelse
4515532
Modell / utførelse:
Lysføler
Bredde:
160 mm
Høyde:
62 mm
Dybde:
90 mm
DALI PRO kontroller 4 RTC med 4x64 adresser og Real Time Clock, feste på DIN-skinne, fritt nedlastbar software via Web, 4 stk DALI univers tilgjengelig, 4 stk 5A reléutganger, manuell kontroll via to meny-styrte trykknapper i front, visuell kontroll via LED signallamper, PC-software via USB-kontakt i front, maks 70mA belastning av DALI-line, spenning 100-240V AC 50/60Hz eller DC, mål: 160x91x62mm, DALI standard IEC 62386, IP20, Ta 0....+40°C


