Osram - DALI PRO SENSOR COUPLER, overgang for sensorer uten DALI - 4008321379269
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Multisensor
Bredde - 30 mm
Høyde - 21 mm
Dybde - 118 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321379269
Elnummer
4515525
Leverandørens varenummer
4008321379269
Typebeskrivelse
Styresystem belysning
Modell / utførelse:
Multisensor
Bredde:
30 mm
Høyde:
21 mm
Dybde:
118 mm
Diameter:
0 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lys og bevegelsessensor


