Osram - DALI Repeater SO / 100-240 - 4008321301093
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Signalforsterker
Bredde - 72 mm
Høyde - 62 mm
Dybde - 96 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LMS
EAN/GTIN
4008321301093
Elnummer
4515507
Leverandørens varenummer
4008321301093
Typebeskrivelse
Styresystem belysning
Modell / utførelse:
Signalforsterker
Bredde:
72 mm
Høyde:
62 mm
Dybde:
96 mm
Forsterker. ECGene som tilknyttes opptrer som en gruppe.


