Osram - DALI Sensorcoupler HF LS LI - Enhet for tilkobling av HF LS LI sensoren (El nr 4518600) - 4052899141728
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Multisensor
Bredde - 30 mm
Høyde - 21 mm
Dybde - 118 mm
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899141728
Elnummer
4518615
Leverandørens varenummer
4052899141728
Typebeskrivelse
4518615
Modell / utførelse:
Multisensor
Bredde:
30 mm
Høyde:
21 mm
Dybde:
118 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
DALI sensorcoupler er en enhet laget for tilkobling av dagslys-og bevegelsessensoren OSRAM HF LS LI (El nr 4518600) for benyttelse i profesjonelle DALI installasjoner. Denne sensorcoupleren er ment for montering i armaturen, men ved behov for strekkavlaster og påveggmontering kan Osram ECO CI KIT benyttes. Enheten tilkobles nettspenning (230V) og sensoren tilkobles med RJ 10 plugg (4P4C).


