Utgått

Osram - Damplampe HCI-T 35W/942 NDL PB - 4052899323179

Ledvance
KopierKopier
Osram - Damplampe HCI-T 35W/942 NDL PB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 35 W

  • Lysstrøm - 3400 lm

  • Sokkel - G12

  • Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)

  • Fargetemperatur - 4200 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899323179

Elnummer

3810480

Leverandørens varenummer

4052899323179

Typebeskrivelse

3810480

Lampeeffekt:

35 W

Lysstrøm:

3400 lm

Sokkel:

G12

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Fargetemperatur:

4200 K

Lysutbytte lampe:

87 lm/W

Lysfarge:

942

Lampespenning:

90...90 V

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

20 mm

Total lengde:

100 mm

Solariumlampe:

nei

Farge:

Fargeløs

Modell / utførelse:

Klar

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

43 kWh

Middels levetid:

8000 h

Damplampe En-soklet keramisk brenner. Damplamper utmerker seg først og fremst med sitt briljante lys, høye effektivitet og meget gode fargeegenskaper. HCI benyttes ofte til butikkbelysning. Det kreves tennapparat til lampen og den må brukes i egnede lukkede armaturer. Spesifikasjoner for Elnr 3758500: 84 V, 35W, 942 farge,Klar farge, G12 sokkel, energiklasse: A+, ETIM:EC000037 Halogen metal mercury vapor lamp