Osram - Damplampe HCI-TC 35W/942 NDL P - 4052899323131
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 37 W
Lysstrøm - 3400 lm
Sokkel - G8,5
Fargetemperatur - 4000 K
Lysutbytte lampe - 87 lm/W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899323131
Elnummer
3810481
Leverandørens varenummer
4052899323131
Typebeskrivelse
3810481
Lampeeffekt:
37 W
Lysstrøm:
3400 lm
Sokkel:
G8,5
Fargetemperatur:
4000 K
Lysutbytte lampe:
87 lm/W
Lampespenning:
90...90 V
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Brennstilling:
Etter ønske
Diameter:
15 mm
Total lengde:
81 mm
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Fargeløs
Modell / utførelse:
Klar
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
43 kWh


