Osram - DECOPIN - 220-240V, 60040 - 4008321907189
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 40 W
Lampeform - Kolbe-/reflektorlampe
Sokkel - G9
Strålingsvinkel - 40 °
Fargetemperatur - 2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321907189
Elnummer
3720043
Leverandørens varenummer
4008321907189
Typebeskrivelse
3720043
Lampeeffekt:
40 W
Lampeform:
Kolbe-/reflektorlampe
Sokkel:
G9
Strålingsvinkel:
40 °
Fargetemperatur:
2700 K
Middels levetid:
2000 h
Lampespenning:
230...230 V
Lysstyrke:
550 cd
Diameter:
41,5 mm
Total lengde:
43 mm
Reflektortype:
Aluminiumbelagt glass
UV-beskyttelse:
Ja
Integrert trafo:
nei
Kjølestråle:
nei
Modell / utførelse:
Bølge
Infrarødteknikk:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
40 kWh


