Utgått

Osram - DECOR A SILV 240V 40W E27 - 4050300312729

Ledvance
KopierKopier
Osram - DECOR A SILV 240V 40W E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 40 W

  • Sokkel - E27

  • Lampeform - Pæreform

  • Speilfarge - Sølv

  • Diameter - 60 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300312729

Elnummer

3768014

Leverandørens varenummer

4050300312729

Typebeskrivelse

3768014

Lampeeffekt:

40 W

Sokkel:

E27

Lampeform:

Pæreform

Speilfarge:

Sølv

Diameter:

60 mm

Lampespenning:

240...240 V

Lysstrøm:

330 lm

Type refleksjon:

Topp

Total lengde:

105 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

40 kWh

Middels levetid:

1000 h

SPECIAL MIRROR SØLV toppforspeilet KLAR CL A 40, spenning 235V, sokkel E27, 330lm, mål: L= 102mm d= 60mm, levetid 1000t, energiklasse F