Utgått

Osram - DECOR A SILV 240V 60W E27 - 4050300309651

Ledvance
KopierKopier
Osram - DECOR A SILV 240V 60W E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 60 W

  • Sokkel - E27

  • Lampeform - Pæreform

  • Speilfarge - Sølv

  • Diameter - 60 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300309651

Elnummer

3768016

Leverandørens varenummer

4050300309651

Typebeskrivelse

3768016

Lampeeffekt:

60 W

Sokkel:

E27

Lampeform:

Pæreform

Speilfarge:

Sølv

Diameter:

60 mm

Lampespenning:

240...240 V

Lysstrøm:

570 lm

Type refleksjon:

Topp

Total lengde:

105 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

60 kWh

Middels levetid:

1000 h

SPECIAL MIRROR A SILV 60 W 240 V E27, en sølv toppforspeilet Classic A til dekorative formål, sokkel E27, spenning 240V, lysutbytte 570lm, Ra-indeks 100, L = 105mm, b = 60mm, dimbar med de fleste lys-dimmere, levetid 1.000t, energiklasse F