Utgått

Osram - DECOST 51 TI 20W 12V 60° GU5.3 - 4050300428673

Ledvance
KopierKopier
Osram - DECOST 51 TI 20W 12V 60° GU5.3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 20 W

  • Sokkel - GU5,3

  • Strålingsvinkel - 60 °

  • Fargetemperatur - 3000 K

  • Diameter - 51 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300428673

Elnummer

3720209

Leverandørens varenummer

4050300428673

Typebeskrivelse

3720209

Lampeeffekt:

20 W

Sokkel:

GU5,3

Strålingsvinkel:

60 °

Fargetemperatur:

3000 K

Diameter:

51 mm

Lampespenning:

12...12 V

ANSI:

Andre

Infrarødteknikk:

Ja

Frontglass:

Ja

Total lengde:

46 mm

Aksial glødetråd:

Ja

Reflektortype:

Andre

Lavtrykksteknikk:

Ja

UV-beskyttelse:

Ja

Lysstyrke:

350 cd

Farge:

Hvit

Kjølestråle:

Ja

Xenon:

nei

Neodym-lampe:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

22 kWh

Middels levetid:

4000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

DECOSTAR 51 TITAN 46860 V W-FLOOD 20 12 GU5