Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - DECOSTAR 35 TITAN 20W 12V 36gr GU4 46890WFL HALOGEN - 4050300529325

Ledvance
KopierKopier
Osram - DECOSTAR 35 TITAN 20W 12V 36gr GU4 46890WFL HALOGEN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 20 W

  • Sokkel - GU4

  • Strålingsvinkel - 36 °

  • Fargetemperatur - 3000 K

  • Diameter - 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300529325

Elnummer

3720228

Leverandørens varenummer

4050300529325

Typebeskrivelse

3720228

Lampeeffekt:

20 W

Sokkel:

GU4

Strålingsvinkel:

36 °

Fargetemperatur:

3000 K

Diameter:

35 mm

Lampespenning:

12...12 V

Infrarødteknikk:

nei

Frontglass:

Ja

Total lengde:

40 mm

Aksial glødetråd:

Ja

Reflektortype:

Andre

Lavtrykksteknikk:

Ja

UV-beskyttelse:

Ja

Lysstyrke:

700 cd

Kjølestråle:

Ja

Xenon:

nei

Neodym-lampe:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

22 kWh

Middels levetid:

4000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

DECOSTAR 35 TITAN 46890 W-FLOOD 20 12 GU4

Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien