Osram - DECOSTAR 44865WFL 12V 35W - 4008321200402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 35 W
Sokkel - GU5,3
Strålingsvinkel - 36 °
Fargetemperatur - 2900 K
Diameter - 51 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321200402
Elnummer
3710613
Leverandørens varenummer
4008321200402
Typebeskrivelse
3710613
Lampeeffekt:
35 W
Sokkel:
GU5,3
Strålingsvinkel:
36 °
Fargetemperatur:
2900 K
Diameter:
51 mm
Lampespenning:
12...12 V
Infrarødteknikk:
Ja
Frontglass:
Ja
Total lengde:
46 mm
Aksial glødetråd:
nei
Reflektortype:
Andre
Lavtrykksteknikk:
Ja
UV-beskyttelse:
Ja
Lysstyrke:
1000 cd
Farge:
Fargeløs
Kjølestråle:
Ja
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
38 kWh
Middels levetid:
4000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


