Osram - DECOSTAR 44870 WFL 12V 50W - 4008321200440
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 50 W
Sokkel - GU5,3
Strålingsvinkel - 36 °
Fargetemperatur - 2950 K
Diameter - 51 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321200440
Elnummer
3710614
Leverandørens varenummer
4008321200440
Typebeskrivelse
3710614
Lampeeffekt:
50 W
Sokkel:
GU5,3
Strålingsvinkel:
36 °
Fargetemperatur:
2950 K
Diameter:
51 mm
Lampespenning:
12...12 V
Infrarødteknikk:
Ja
Frontglass:
Ja
Total lengde:
46 mm
Aksial glødetråd:
nei
Reflektortype:
Andre
Lavtrykksteknikk:
Ja
UV-beskyttelse:
Ja
Lysstyrke:
1450 cd
Farge:
Fargeløs
Kjølestråle:
Ja
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
54 kWh
Middels levetid:
4000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


