Osram - DECOSTAR 51 44865 ES 12V 35W - 4008321202710
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 35 W
Sokkel - GU5,3
Strålingsvinkel - 34 °
Fargetemperatur - 3000 K
Diameter - 50,7 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321202710
Elnummer
3710709
Leverandørens varenummer
4008321202710
Typebeskrivelse
3710709
Lampeeffekt:
35 W
Sokkel:
GU5,3
Strålingsvinkel:
34 °
Fargetemperatur:
3000 K
Diameter:
50,7 mm
Lampespenning:
12...12 V
Infrarødteknikk:
nei
Frontglass:
Ja
Total lengde:
46 mm
Aksial glødetråd:
nei
Reflektortype:
Dikromatisk belagt glass
Lavtrykksteknikk:
Ja
UV-beskyttelse:
Ja
Lysstyrke:
1450 cd
Farge:
Hvit
Kjølestråle:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
38 kWh
Middels levetid:
4000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


