Osram - DECOSTAR ECO 25W GU5.3 BLI1 - 4008321990266
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 25 W
Sokkel - GU5,3
Strålingsvinkel - 36 °
Fargetemperatur - 3000 K
Diameter - 51 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321990266
Elnummer
3710380
Leverandørens varenummer
4008321990266
Typebeskrivelse
3710380
Lampeeffekt:
25 W
Sokkel:
GU5,3
Strålingsvinkel:
36 °
Fargetemperatur:
3000 K
Diameter:
51 mm
Lysstyrke:
800 cd
Middels levetid:
2000 h
Lampespenning:
12...12 V
Infrarødteknikk:
nei
Frontglass:
nei
Total lengde:
46 mm
Aksial glødetråd:
nei
Lavtrykksteknikk:
nei
UV-beskyttelse:
nei
Kjølestråle:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
27 kWh


