Osram - Decostar Eco Fl 14w 12v GU5,3 - 4008321945044
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 14 W
Sokkel - GU5,3
Strålingsvinkel - 36 °
Fargetemperatur - 3000 K
Diameter - 50,7 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321945044
Elnummer
3720090
Leverandørens varenummer
4008321945044
Typebeskrivelse
3720090
Lampeeffekt:
14 W
Sokkel:
GU5,3
Strålingsvinkel:
36 °
Fargetemperatur:
3000 K
Diameter:
50,7 mm
Lampespenning:
12...12 V
Infrarødteknikk:
Ja
Frontglass:
Ja
Total lengde:
46 mm
Aksial glødetråd:
Ja
Reflektortype:
Andre
Lavtrykksteknikk:
Ja
UV-beskyttelse:
Ja
Lysstyrke:
480 cd
Farge:
Hvit
Kjølestråle:
Ja
Xenon:
nei
Neodym-lampe:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
16 kWh
Middels levetid:
5000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


