Osram - Decostar Eco Sp 14w 12v GU5,3 - 4008321945020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 14 W
Sokkel - GU5,3
Strålingsvinkel - 10 °
Fargetemperatur - 3000 K
Diameter - 51 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321945020
Elnummer
3720089
Leverandørens varenummer
4008321945020
Typebeskrivelse
3720089
Lampeeffekt:
14 W
Sokkel:
GU5,3
Strålingsvinkel:
10 °
Fargetemperatur:
3000 K
Diameter:
51 mm
Lampespenning:
12...12 V
ANSI:
Andre
Infrarødteknikk:
nei
Frontglass:
Ja
Total lengde:
46 mm
Aksial glødetråd:
Ja
Reflektortype:
Andre
Lavtrykksteknikk:
Ja
UV-beskyttelse:
Ja
Lysstyrke:
2800 cd
Farge:
Hvit
Kjølestråle:
Ja
Xenon:
nei
Neodym-lampe:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
16 kWh
Middels levetid:
5000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


