Osram - DECOSTAR TITAN 46890SP 12V20W - 4050300529301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 20 W
Sokkel - GU4
Strålingsvinkel - 10 °
Fargetemperatur - 3000 K
Diameter - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300529301
Elnummer
3720227
Leverandørens varenummer
4050300529301
Typebeskrivelse
3720227
Lampeeffekt:
20 W
Sokkel:
GU4
Strålingsvinkel:
10 °
Fargetemperatur:
3000 K
Diameter:
35 mm
Lampespenning:
12...12 V
ANSI:
Andre
Infrarødteknikk:
Ja
Frontglass:
Ja
Total lengde:
40 mm
Aksial glødetråd:
Ja
Reflektortype:
Andre
Lavtrykksteknikk:
Ja
UV-beskyttelse:
Ja
Lysstyrke:
3500 cd
Farge:
Hvit
Kjølestråle:
Ja
Xenon:
nei
Neodym-lampe:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
22 kWh
Middels levetid:
4000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


