Osram - DIM PICO mini lyssensor - 4050300554457
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lysføler
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Kompatibel med Google Assistant - nei
Kompatibel med Amazon Alexa - nei
Med IFTTT-støtte - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300554457
Elnummer
3359237
Leverandørens varenummer
4050300554457
Typebeskrivelse
3359237
Modell / utførelse:
Lysføler
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Bredde:
21 mm
Høyde:
31 mm
Dybde:
700 mm
Diameter:
21,4 mm


